TITAN HD Motor Run Capacitor PRCF40A 40 MFD 4 11/32 H Round 440/370V AC 1pc
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PRCF40A |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 32121501 |
EIA Tolerance Code | A |
EIA UL Base | A |
Number of Pieces | 1 |
Number of terminals | 2 |
Maximum Temperature (°C) | 70 |
Microfarad Rating | 40 |
Minimum Temperature (°C) | -40 |
Terminal Tab Width | 1/4 |
Terminal Gender | Male |
Capacitor Shape | Round |
Cover Material | Steel |
Diameter (IN) | 1-3/4 |
Overall Width (in) | 1-3/4 |
Frequency Rating (Hz) | 60/50 |
Capacitor Voltage (VAC) | 440/370 |
Manufacturer Part Number | PRCF40A |
Voltage (V AC) | 440/370 |
Case Height | 3-27/32 |
Overall Height | 4-11/32 |
Case Material | Aluminium |
Displayed Brand | TITAN HD |
Sub Brand | Titan HD |
Terminal Design | Standard |
Connection Type | Quick Connect |
For use with | Electric Motors |
Produk | Motor Run Capacitor |
Motor Capacitor Type | Motor Run Capacitor |
Standards | cUL; IEC 60252; RoHS Compliant; UL |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
These round-shaped motor run capacitors have a single capacitance value measured in microfarads (mfd or µF), compared to dual run capacitors that have two capacitance values. They are used primarily with capacitor-start/run motors where they fit into the rounded housing attached to the motor enclosure.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan