MARATHON MOTORS Belt Drive HVAC AC Motor 5K46MN4087 Speed Open Dripproof 1 HP 1725rpm 56 208-230/460V 1pc
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5K46MN4087 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101612 |
| HP | 1 |
| Ins. Class | B |
| No. of Speeds | 1 |
| Frame | 56 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Usable @ 200V | No |
| Weight (lbs) | 27 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Usable @ 208V | Yes |
| Shaft Dia. | 5/8 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.15 |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Thermal Protection | None |
| Motor Frame Material | Steel |
| Nameplate RPM | 1,725 |
| Phase | Three |
| Length Less Shaft (in) | 8-7/8 |
| Resilient Ring Dia. (in) | 2-1/4 |
| Ring to Ring Center (in) | 8-1/2 |
| Shaft Length (in) | 1-7/8 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Nominal Efficiency (%) | 79.2 |
| Body Dia. | 6-7/16 |
| Overall Length | 10-7/8 |
| Motor Design | 3-Phase |
| Duty cycle | Continuous |
| Manufacturer Part Number | 5K46MN4087 |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| RPM Range | 1,701-1,800 |
| Motor Mounting Type | Cradle Base |
| Voltage (V AC) | 208-230/460 |
| Full Load Amps | 3.8-3.6/1.90 |
| Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
| Motor Sub Application | Belt Drive Fan/Blower |
| Standards | CSA (MC236833); UL (E46035) |
| Berat (Kg) | 13.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Three-phase belt drive HVAC AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. They require no capacitor, start winding, centrifugal switch, or other starting device that can wear out and fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan