FASCO OEM Replacement AC Motor D1059 1/6 HP 1450rpm 42 115-127V IEC OEM Repl 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D1059 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101602 |
Ins. Class | B |
Motor Service Factor | 1 |
No. of Speeds | 3 |
Number of Shafts | 2 |
Frame | 42 |
Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
Overall Length (in) | 21 |
Usable @ 200V | No |
Usable @ 208V | No |
Weight (lbs) | 11 |
Body Dia. (in) | 5.2 |
Capacitor Required | Yes |
Full Load Amps (A) | 2.3 |
HP | 1/6 |
OEM Replacement Brand | IEC |
Shaft Dia. | 1/2 |
Motor Shaft Design | Flat |
Motor Shaft Rotation | CWSE |
Motor Thermal Protection | Auto |
Manufacturer Part Number | D1059 |
Nameplate RPM | 1,450 |
Stud Size | #8-32 |
Bolt Circle Dia. (in) | 4-5/8 |
Motor Bearings | Sleeve |
Phase | Single |
Length Less Shaft | 3-5/16 |
Voltage (V AC) | 115-127 |
Shaft Length (inch) | 8-3/4; 9 |
Duty cycle | Continuous |
Motor Mounting Type | Cradle Base |
Motor Enclosure Design | Open Air-Over |
Motor Sub Application | Condenser Fan |
Replacement for | 5KCP29DK8384S |
Motor Application | OEM Replacement |
Motor Design | Permanent Split Capacitor |
Standards | CSA Certified; UL Recognized |
Berat (Kg) | 5.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OEM replacement AC motors extend equipment life by replacing old or damaged HVAC motors in ventilators, fans, and blowers. They match the equipment's existing motor from the original manufacturer to ensure consistent performance and correct installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan