FASCO OEM Replacement AC Motor D1047 1/20 HP 1075rpm 42 208-230V IEC OEM Repl 1pc

#Nomor SKU S040517278
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D1047
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 3
Number of Shafts 1
Frame 42
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Overall Length (in) 11
Usable @ 200V No
Weight (lbs) 12
Body Dia. (in) 5.2
Capacitor Required Yes
Full Load Amps (A) 1.6
Motor Mounting Type Lug
OEM Replacement Brand IEC
Usable @ 208V Yes
Shaft Dia. 1/2
HP 1/20
Motor Shaft Design Flat
Motor Shaft Rotation CWSE
Motor Thermal Protection Auto
Manufacturer Part Number D1047
Motor Frame Material Steel
Nameplate RPM 1,075
Bolt Circle Dia. (in) 4-5/8
Motor Bearings Sleeve
Phase Single
Shaft Length 7-3/16
Voltage (V AC) 208-230
Length Less Shaft 3-13/16
Duty cycle Continuous
Stud Size (inch) #8-32x1/16
Motor Enclosure Design Open Air-Over
Motor Sub Application Condenser Fan
Replacement for 5KCP29FK8028S
Motor Application OEM Replacement
Motor Design Permanent Split Capacitor
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
OEM replacement AC motors extend equipment life by replacing old or damaged HVAC motors in ventilators, fans, and blowers. They match the equipment's existing motor from the original manufacturer to ensure consistent performance and correct installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan