FASCO 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor D182 1/60 HP 1500rpm 115V Totally Enclosed Air-Over 1pc

#Nomor SKU S040516530
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D182
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Number of Shafts 1
Weight (lbs) 3
Capacitor Required No
Frequency (Hz) 60
Lead Length (in) 12
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Frame 3.3
Voltage (V AC) 115
Full Load Amps 0.6
HP 1/60
Manufacturer Part Number D182
Motor Mounting Type Stud
Motor Shaft Design Flat
Motor Shaft Rotation CWSE
Motor Thermal Protection Auto
Shaft Dia. (in) 5/16
Motor Frame Material Steel
Nameplate RPM 1,500
Stud Size #8-32
Bolt Circle Dia. (in) 2-7/8
Shaft Length (in) 2-1/4
Motor Application HVAC/R
Motor Bearings Sleeve
Phase Single
Body Dia. 3-5/16
Length Less Shaft 3-3/16
Overall Length 5-5/16
Mounting Holes (8) #8-32
Mounting Stud Location 4/Both Ends
Motor Design Shaded Pole
Mounting Stud Pattern (inch) 2-7/8x2-7/8
Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaded pole 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet start up while being more economical than other types of replacement motors used in blower applications such as bathroom fans and range hoods.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan