DAYTON Unit Bearing HVAC AC Motor 4YFH1 1/83 HP 1550rpm 230V Cast Iron Frame Rear/Foot Mounting 1pc

#Nomor SKU S040515793
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4YFH1
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class A
Motor Service Factor 1
Output Wattage (W) 9
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Voltage (V AC) 230
Shaft Dia. 1/4
Shaft Length 1/2
Full Load Amps 0.33
HP 1/83
Motor Thermal Protection Auto
Frequency (Hz) 60/50
Motor Shaft Rotation CCWLE
Nameplate RPM 1,550
Body Dia. (in) 3-1/2
Motor Application HVAC/R
Motor Bearings Sleeve
Phase Single
Overall Length 4-5/16
Bolt Circle Dia. 2-13/16
Length Less Shaft 3-13/16
Motor Shaft Design Threaded
Motor Frame Material Cast Iron
Motor Mounting Type Rear/Foot
Motor Design Shaded Pole
Frame Non-Standard
Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over
Motor Mounting Position Horizontal or Vertical Shaft Up
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaded pole unit bearing HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet startup while being more economical than other types of replacement motors used to power fans in evaporators and condensers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan