DAYTON Unit Bearing HVAC AC Motor 4YFG2 1/83 HP 1550rpm 115V Cast Aluminum Frame Rear/Double Foot Mounting 1pc
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4YFG2 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101602 |
Ins. Class | A |
Motor Service Factor | 1 |
Output Wattage (W) | 9 |
Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
Voltage (V AC) | 115 |
Shaft Dia. | 1/4 |
Shaft Length | 1/2 |
Full Load Amps | 0.62 |
HP | 1/83 |
Motor Shaft Rotation | CWLE |
Motor Thermal Protection | Auto |
Frequency (Hz) | 60/50 |
Nameplate RPM | 1,550 |
Body Dia. (in) | 3-1/2 |
Length Less Shaft (in) | 2-5/8 |
Overall Length (in) | 3-1/8 |
Motor Application | HVAC/R |
Motor Bearings | Sleeve |
Phase | Single |
Bolt Circle Dia. | 2-13/16 |
Motor Shaft Design | Threaded |
Motor Design | Shaded Pole |
Frame | Non-Standard |
Motor Frame Material | Cast Aluminium |
Motor Mounting Type | Rear/Double Foot |
Motor Sub Application | Refrigerator/Freezer |
Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Air-Over |
Motor Mounting Position | Horizontal or Vertical Shaft Up |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Shaded pole unit bearing HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet startup while being more economical than other types of replacement motors used to power fans in evaporators and condensers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan