DAYTON Capacitor Start-Run NEMA Frame General Purpose AC Motor 5K676 Open Dripproof, Rigid Base Mount 5 HP 1 745 RPM 230V AC 213T 1pc
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5K676 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101602 |
HP | 5 |
Ins. Class | F |
No. of Speeds | 1 |
Full Load Amps (A) | 22 |
Frequency (Hz) | 60 |
Inverter Rated | No |
Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
Voltage (V AC) | 230 |
Frame | 213T |
Motor Bearings | Ball |
Motor Service Factor | 1.15 |
Motor Thermal Protection | None |
Nominal Efficiency (%) | 85 |
Manufacturer Part Number | 5K676 |
Motor Frame Material | Steel |
Motor Shaft Design | Keyed |
Nameplate RPM | 1,745 |
Shaft Dia. (in) | 1-3/8 |
Shaft Length (in) | 3-1/2 |
Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
Phase | Single |
Length Less Shaft | 13-3/4 |
Overall Length | 17-1/4 |
Motor Mounting Position | All Angle |
Duty cycle | Continuous |
Motor Mounting Type | Rigid Base |
Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
Motor Application | General Application |
Motor Design | Capacitor-Start/Run |
Includes | Conduit Box, Shaft Key |
Standards | CSA Certified (258525); UL Recognized (E47479) |
Berat (Kg) | 44.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
NEMA 210 frame capacitor-start/run general purpose AC motors have a standard 1-3/8" diameter, 3-3/8" length shaft whose center is 5-1/4" above the mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 215T. The letter "T" specifies integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1953 and 1964. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan