DART CONTROLS DC Motor Speed Control 253G200E7 SCR Enclosed 90/180V DC 10 A 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 253G200E7
Unit 1pc
UNSPSC 26111503
Maximum Linear Acceleration (s) 8
Dynamic Braking No
Maximum Current (A) 10
DC Speed Control SCR
Follower Circuit Yes
Minimum Linear Acceleration (s) 0.5
Speed Range 50:1
Overall Depth (in) 2.75
Overall Height (in) 7.25
Overall Width (in) 5.53
Enclosure Rating NEMA 4
External Switches ON/OFF
Voltage Output (V DC) 90/180
AC Input Voltage (VAC) 120/240
Mount Type Surface
Shunt Wound Voltage (VDC) 100/200
Enclosure Type Enclosed
Higher Voltage Motor Output Power (hp) 1/4 to 2
Lower Voltage Motor Output Power (hp) 1/8 to 1
Operating Temperature (°C) -10 to 45
Current/Torque Limit Adjustable
Series Series 253
Manufacturer Part Number 253G-200E-7
Produk DC Speed Control
Rotation Single Direction
Standards cULus Listed; RoHS
Speed Regulation +/-0.5% with Tach Feedback; +/-1% with Armature Voltage Feedback
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Silicon controlled rectifier (SCR) DC motor controls convert AC voltage to DC voltage, which provides variable speed control for DC motors. They are used in applications such as conveyors, packaging equipment, and centrifuges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan