WIDIA GTD High-Speed Steel Straight-Flute Hand Tap 14471 Taper HSS-E 3/4 -16-E 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 14471 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112806 |
| Thread Size | 3/4"-16 |
| Thread Standard | UNF |
| Tap Chamfer | Taper |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Thread Length (inch) | 2 |
| Overall Length (inch) | 4-1/4 |
| 75% Thread Drill Size (mm) | 17.5 |
| Thread Direction | Right Hand |
| Number of Flutes | 4 |
| Tap Length Standard | ANSI |
| Tap Shank Standard | ANSI |
| 55% Thread Drill Size (mm) | 17.9 |
| 65% Thread Drill Size (mm) | 17.7 |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Extended Neck | Yes |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Primary Material Application | Steel |
| Primary Material Application ISO Code | P |
| Secondary Material Application | Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Stainless Steel |
| Secondary Material Application ISO Code | K; M; N |
| Shank Diameter (inch) | 37/64 |
| Shank Length (inch) | 2-1/4 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Spiral Direction | Neutral |
| Square Size (inch) | 0.442 |
| Standards | DIN 374 |
| Tap Style | Straight Flute (Hand) |
| Thread per Inch | 16 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The bright finish on these taps provides a smooth, polished surface.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan