TAPECASE UHMW Slick Surface Film Tape 15D361 UHMW PE, 1inchx36yd 1 In X 36 Yd 5 Mil Clear 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 15D361 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 31201522 |
Adhesion to Steel (oz/inch) | 50 |
Tape Brand | TapeCase |
Common Industry | Automotive |
Environment | Indoor and Outdoor |
Imperial Tape Length (yd) | 36 |
Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 200 |
Minimum Tape Performance Temperature | Not Rated |
Tape Adhesive Format | Single-Sided |
Product Form | Continuous Roll |
Surface Compatibility | ABS; Acrylic; Composites; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints |
Tape Adhesive Material | Acrylic |
Tape Backing Material | Polyethylene Film |
Tape Sub-Type | UHMW PE Slick Surface Film Tape |
Tape Thickness (mil) | 5 |
Tape Type | UHMW Slick Surface Film Tape |
Metric Tape Length (m) | 32.9 |
Metric Tape Width (mm) | 25.4 |
Tape Backing Construction | Film |
Tape Color | Transparent |
Tape Resistance Properties | Abrasion-Resistant |
Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 18 |
Package Quantity | 1 |
Tape Elongation | Not Rated |
Series | 423-3 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The polyethylene backing on this UHMW (ultra-high molecular weight) slick surface film tape is resistant to abrasions and chemicals. This tape provides clean adhesive removal and cleanup when using substances such as ink. It is used on conveyor guard rails, chutes, plates, and belts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan