IPG Strapping Tap RG3155G Polypropylene, 2inchx180ft Filament Tape Rg315 Series Hvy.Duty 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RG3155G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31201517 |
| Tape Strength Rating | Standard Duty |
| Tape Thickness (mil) | 4.4 |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 175 |
| Tape Backing Material | Polypropylene |
| Package Configuration | Case |
| Shelf Life (month) | 12 |
| Standards | ASTM, PSTC-101, PSTC-131, PSTC-133 |
| Tape Adhesive | Rubber |
| Tape Adhesive Strength (oz/inch) | 63 |
| Tape Color | Clear |
| Tape Core Diameter (inch) | 3 |
| Tape Elongation (%) | 4 |
| Tape Roll Diameter (inch) | 2 |
| Tape Length (ft) | 180 |
| Tape Width (inch) | 2 |
| Berat (Kg) | 9.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard-duty strapping tape is used as an economical alternative to plastic or metal strapping for strapping heavy boxes together.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan