RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Storage Shed FG374901OLVSS 17 cuft Capacity, Green/Tan Outdoor 25 Inx72 Inx30 In 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FG374901OLVSS |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 30201703 |
Includes Lock | No |
Inside Depth (inch) | 19 |
Inside Height (inch) | 67 |
Inside Length (inch) | 26 |
Lockable | Yes |
Material | Polypropylene |
Number of Doors | 2 |
Orientation | Vertical |
Overall Depth (inch) | 25 |
Overall Height (inch) | 72 |
Overall Length (inch) | 30 |
Pattern | None |
Resistance Properties | Impact Resistant |
Storage Capacity (ft³) | 17 |
Color | Green/Tan |
Door Opening Height (inch) | 68 |
Door Opening Width (inch) | 26 |
Includes Floor | Yes |
Item/Primary Noun | Outdoor Storage Shed |
Door type | Hinged |
Includes Handles | No |
Lid Type | Hinged |
Manufacturer Part Number | FG374901OLVSS |
Berat (Kg) | 34.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Cabinet-style sheds feature a flat roof and have a smaller footprint than other styles of sheds. These sheds are made from plastic, which will not rust or dent. The shape of the shed determines the type of equipment that can be stored inside it. Vertical sheds are suitable for storing tall items like rakes, and horizontal sheds are suitable for storing short items like pool equipment or garbage bins.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan