BRADLEY Safety Shower with Eyewash Station S19314SBFW Floor Mnt, Uncovered Drench Face Wash Yellow 1set
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S19314SBFW |
---|---|
Unit | 1set |
UNSPSC | 46182402 |
For Environment | General Purpose |
Hazardous Location Rating | Not Rated |
Mounting Type | Floor |
Mounting Style | Standard |
Coverage | Eyes and Face |
Eyewash Bowl Style | Uncovered |
Eyewash Bowl Material | Stainless Steel |
Eyewash Activation | Push Plate |
Pipe Material | Galvanized Steel |
Shower Head Material | Plastic |
Color | Yellow |
Shower Activation | Pull Rod |
Barrier Free | No |
Includes Foot Pedal | No |
Inlet Pipe Size (inch) | 1-1/4 |
Inlet Pipe Thread Type | NPT |
Inlet Pipe Gender | Male |
Inlet Connection Location | Top |
Mount Hole Diameter (inch) | 3/8 |
Outlet Pipe Size (inch) | 1-1/4 |
Outlet Pipe Thread Type | NPT |
Outlet Pipe Gender | Male |
Includes | Inspection Tag; Universal Identification Sign |
Assembly | Assembled |
Minimum Flow Rate (gpm) | 20 |
Maximum Flow Rate (GPM) | 22 |
Shower Spray Head Diameter (inch) | 3-1/10 |
Shower Handle Material | Stainless Steel |
Shower Handle Length (inch) | 26-1/4 |
Eyewash Handle Material | Stainless Steel |
Eyewash Spray Head Material | Plastic |
Bowl Diameter (inch) | 13 |
Valve Material | Chrome Plated Brass |
Height (inch) | 94-1/8 |
Width (inch) | 13 |
Depth (inch) | 26-13/16 |
Includes Showerhead Shroud | Yes |
Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
Includes Drench Hose | No |
Series | Halo |
Berat (Kg) | 24.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Nonconductive plastic-body LOTO padlocks inhibit the transfer of electricity, making them ideal for locking out electrical components. They are lightweight alternatives to heavy-duty steel and aluminum-body LOTO padlocks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan