ADB HOIST RINGS Hoist Ring 24012 Bolt-On Mounting, SEHRM 12-1-3/4In 37ft.-Lb 1set
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 24012 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 24101602 |
| Mounting Style | Bolt-On |
| Pivot (°) | 180 |
| Swivel Angle (°) | 360 |
| Working Load Limit (lbs) | 2300 |
| Bail Dia. (inch) | 1 |
| Thread Size | M12x1.75 |
| Dimension A (mm) | 22.4 |
| Dimension B (mm) | 82.5 |
| Dimension C (mm) | 31 |
| Dimensions d (mm) | 19 |
| Dimension E (mm) | 19 |
| Dimension F (mm) | 121.4 |
| Installation Torque (ft-lbs) | 37 |
| Standards | ASME B30.26 |
| Series | SEHRM |
| Product Type | Hoist Ring |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan