CONDOR Full Face Shield System 4EZC6 Uncoated, Clear Visor Pinlock Faceshield Assembly 1set

#Nomor SKU S040404981
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4EZC6
Unit 1set
UNSPSC 46181707
Visor color Clear
Face Shield Visor Coating Uncoated
Suspension Adjustment Type Pinlock
Visor Material Polycarbonate
Headgear Color Gray
Dielectric Protection Yes
Visor Shade Clear Visor
Visor Welding Shade Designation Not Rated for Welding Use
Standards ANSI Z87.1-2010
Features Spark Deflector with Wide Range of Adjustability
Headgear Material Plastic
Visor Thickness (inch) 0.04
Visor Height (inch) 8
Visor Width (inch) 15-1/2
Headgear Style Partial Crown
Manufacturer Part Number 4EZC6
ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash
Face Shield Type Face Shield Assembly
Includes Anti-Fog Visor Coating No
Includes Anti-Static Visor Coating No
Includes Scratch-Resistant Visor Coating No
Infra-Red Light Scale Protection Designation R0
Maximum Operating Temperature (°C) 50
Metal Detectable No
Minimum Operating Temperature (°C) -5
Photochromatic Visor No
Replaceable Visor Yes
Reusability Reusable
Ultra-Violet Scale Protection Designation U0
Visible Light Scale Protection L0
X-Ray Detectable No
Includes No Visor Coatings Yes
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thermal transfer label rolls fit in compatible Brady printers. Label rolls install separate from ribbon so ribbon color and label format can be used in different combinations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan