LIFT-ALL Chain Sling 30001G10 6ft Sling Lg, 3800 lb Sling Capacity @ 45 Degrees G100 Alloy Stl 6ft L 1pc

#Nomor SKU S040376721
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30001G10
Unit 1pc
UNSPSC 24101611
Grade 100
Number of Sling Legs 2
Chain Size (inch) 7/32
Sling Capacity at 45° (lbs) 3800
Sling Capacity at 60° (lbs) 4700
Sling Type Adjustable, Control Plate, Sling Hook
Hook Opening (inch) 57/64
Master Link/Bail Overall Height (inch) 6-1/8
Master Link/Bail Opening Height (inch) 2-5/8
Master Link/Bail Opening Width (inch) 2-1/8
Color Black; Yellow
Finish Powder Coated
Sling Length (ft) 6
Standards ASME B30.9; NACM; OSHA 1910.184;
Includes AAL Warning Sheet Rev 511
Sling Material Steel
Sling Hardware Material Steel
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable chain slings are suitable for handling odd-shaped or hard-to-position loads. Alloy steel construction ensures strength, lightness, and rust resistance. Ideal for use where headroom is limited, with portable hydraulic cranes, and balanced or unbalanced loads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan