Lincoln Drain & Drip Pan 3669 Low Profile Portable Oil Polypropylene 17 gal Capacity 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3669 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141701 |
| Discharge Hose Length (ft) | 6 |
| Capacity (gal) | 17 |
| Overall Length (in) | 60 |
| Overall Width (in) | 28 |
| Hose Included | Yes |
| Maximum Working Flow Rate (gpm) | 2.6 |
| Pouring Spout Included | Yes |
| Pump Voltage (VAC) | 120 |
| Color | Black |
| Overall Height (in) | 7-3/4 |
| Pump Type | Electric |
| Drain Type | Evacuator |
| Material | Polypropylene |
| Method of Discharge | Electric Pump |
| For use with | Coolant; Motor Oil; Transmission Fluid |
| Compatible with Product Type | Heavy Equipment Maintenance; Repair; Rv; Truck |
| Includes | (4) Casters; Electric Pump; Filter Screen; Hose; T-Handle |
| Berat (Kg) | 23.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Truck drains offer a low-profile design that can be easily positioned under high-clearance vehicles for capturing used fluids including motor oil, coolant, and transmission fluid.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan