JJ KELLER Vehicle Load Height Bar 59018 Measuring Stick 51x1 1/4 Orange 1pc

Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 59018
Unit 1pc
UNSPSC 27111801
Minimum Measurement (ft) 6
Maximum Measurement (ft) 15
Overall Length (ft) 15
Manufacturer Part Number 59018
Overall Width (in) 1-1/4
Overall Height (ft) 4-1/4
Color Orange
Material Fiberglass
Includes Carrying Bag
Product Type Measuring Stick
Features 4 ft Measuring Arm; Collapsible; Measures Loads 6 to 15 ft Tall
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bars adjust to measure the height of a truck's load. Their easy-to-read markings help the driver identify the height of the load before driving under structures or cables, and ensure the load is within the load height regulations set by different states.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan