FUNNEL KING Vehicle Measuring Cup & Container 72300 16 oz 13/16 diameter Fluid Capacity 5 in Overall Dia 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 72300 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141735 |
Overall Diameter (in) | 5 |
Fluid Capacity (oz) | 16 |
Overall Height (in) | 12 |
Cover Included | Yes |
Includes Graduation Marks | Yes |
Spout Length | 1/2 |
Spout OD (in) | 13/16 |
Spout Type | Angled |
Color | Translucent |
Container material | Polyethylene |
Includes | Oil to Gas Ratio Chart |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Oil pitchers have a long-gradually sloping spout and two handles for smooth pouring into hard-to-reach areas. Easy-to-read raised quart and liter measurements make measuring simple.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan