Baldwin Filters Automotive Fuel Filter BF7806 6 7/32 inch 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BF7806
Unit 1pc
UNSPSC 40161513
Micron Rating 40
Height 6-7/32
Length 6-7/32
Filter Design Spin-On
Outside Dia. 3-11/16
Width 3-11/16
Description/Special Features Fuel/Water Separator Spin-On with Drain
Includes Drain and Front End Check Valve; I. Gasket
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These fuel filters can help protect engines and fuel system components from the damaging effects of contaminants such as water, fungus and bacteria, precipitates, particulates, and wax.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait