Diversey Degreasers 95891789 Solvent Based, Trigger Spray Bottle None 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S040200743
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 95891789
Unit 1pack(12pcs)
UNSPSC 47131821
Container Type Trigger Spray Bottle
Volume (ml) 946.4
Recommended Dilution Ready to Use
Cleaner Form Liquid
VOC Content 0%
Butyl Free No
Plastic Safe Yes
Dielectric Strength Undetermined
Application Facility Maintenance
PH Value Alkaline
Standards Kosher; NSF Rated
Primary Chemical None
Base Formula Solvent Based
NSF Rating C1
Properties Biodegradable; Plastic Safe
Flash Point Temperature (°F) 200
Fragrance Fresh Pine
Berat (Kg) 14.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food-processing industry degreasers meet NSF (National Sanitation Foundation) Certification to break down and remove deposits of grease, oils, and dirt without harmful contamination or hazardous disposal. These solutions clean cooking surfaces, machinery, drain lines, and grease pits in restaurants, food service, and food and beverage manufacturing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Cleaner/Degreaser Cleaner Chemical Product Grouping Degreasers Trigger Spray Bottle 32 oz Net Weight 25 oz Ready to Use/Concentrated Ready to Use Recommended Dilution Ready to Use Cleaner Form Liquid VOC Content 0 Percent Biodegradable Yes Butyl Free No Plastic Safe Yes Dielectric Strength Undetermined Application Facility Maintenance pH Value Alkaline Kosher NSF Rated Primary Chemical None Base Formula Solvent Based Cleaner VOC Range No VOC Includes (1) Trigger
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan