Atrix Corded Backpack Vacuums BP50G 106 cfm Vacuum Air Flow, 10 lb Wt Disposable Bag . 1pc

#Nomor SKU S040199184
Wishlist
Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BP50G
Unit 1pc
UNSPSC 47121602
Vacuum Power Source Corded
Vacuum Filtration Type HEPA
Vacuum Collection Type Disposable Bag
Vacuum Capacity (gal) 1 1/2
Vacuum Pickup Type Dry
Vacuum Air Flow (cfm) 106
Static Pressure (inch) 100
Height (inch) 18
Sound Level (dB) 68
Number of Motor Stages 1
Power (W) 1400
Current (A) 12
Voltage (V) 120
Hose Diameter (inch) 1 1/4
Hose Length (ft) 6
Power Cord Length (ft) 50
Berat (Kg) 12.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bagged, corded backpack vacuums trap dirt, dust, and allergens in reusable bags or replaceable bags that are discarded when full. They keep debris contained for disposal to help prevent recirculation of dust and allergens, making them a common choice for vacuuming in healthcare and educational settings. These backpack vacuums allow movement as far as the cord extends for cleaning underneath, around, and between furniture and equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Backpack Vacuum Vacuum Power Source Corded Vacuum Filtration Type HEPA Vacuum Collection Type Disposable Bag Vacuum Capacity 1 1/2 gal Vacuum Pickup Type Dry Vacuum Air Flow 106 cfm Static Pressure 100 in Weight 10 lb Height 18 in Sound Level 68 dB Number of Motor Stages 1 Power 1 400 W Current 12 A Voltage 120 Hose Dia 1 1/4 in Hose Length 6 ft Power Cord Length 50 ft
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan