Berkshire Cleanroom & Critical Area Dry Wipes BS750040440 Soft Pack, ISO 5 (Class 100) 4 X Blue 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BS750040440 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 47131502 |
Wipe Type | Cleanroom Wipe |
Color | Blue |
Minimum Cleanroom Standards | ISO 5 (Class 100) |
Material | Cellulose; Polyester |
Lint Level | Low Lint |
Sheet Length (inch) | 4 |
Sheet Width (inch) | 4 |
Number of Sheets | 300 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Cleanroom wipes meet ISO standards for use in cleanrooms in hospitals and laboratories. They're commonly used to remove surface contaminants and spills in controlled environments with low levels of pollutants like dust, airborne microbes, and chemical vapors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Dry Wipe Wipe Type Cleanroom Wipe Soft Pack Product Series BlueSorb(R) 750 Blue Minimum Cleanroom Standards ISO 5 (Class 100) Cellulose Polyester Lint Level Low Lint Roll Length No Roll Sheet Length 4 in Sheet Width 4 in Number of Sheets 300
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan