TOUGH GUY Brooms 2KU15 12inch Sweep Face, Medium J6530 Angle 48 In Handle L 12 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2KU15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131604 |
| Handle Connection Type | Threaded |
| Handle Material | Fiberglass |
| Handle Color | Yellow |
| Handle Length x Diameter (inch) | 48x1 3/4 |
| Handle Adjustability | Fixed |
| Handle Tip Material | Polypropylene |
| Block Material | Plastic |
| Block Color | Black |
| Block Width x Depth (inch) | 1x9 |
| Bristle Material | Polypropylene |
| Bristle Color | Yellow |
| Bristle Length (inch) | 7 |
| Bristle Type | Synthetic |
| Resistance | (Acid) Yes, (Chemical) Yes |
| Color Coding System | Yes |
| Connection Thread Type | Standard |
| For Surface Texture | Multi-Surface |
| Surface Type | Dry |
| Sweep Face (inch) | 12 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Angle brooms have angled bristles for sweeping debris from narrow spaces under furniture and machinery. Bristles are cut at a sharp angle to reach into corners and other tight spaces in classrooms, hospitals, and machine shops.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
J6530 Angle Broom Broom Type Angle Broom Bristle Material Polyethylene For Surface Texture Multi-Surface Sweep Face 12 in Bristle Length 7 in Bristle Color Yellow Block Material Plastic Handle Length 48 in Handle Material Fiberglass Handle Color Yellow Handle Connection Type Threaded Chemical Resistant Yes Features Ergonomic Shape Tool Type Broom Block Depth 9 in Block Width 1 in Surface Type Dry FDA Compliant No Acid Resistant Yes Color Coding System Yes Handle Diameter 1 3/4 inKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan