AMPCO Broom Heads PB10 Tapered, 12inch Sweep Face Push 12 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PB10 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 47131615 |
Handle Connection Type | Tapered |
Block Material | Wood |
Block Width (inch) | 12 |
Block Depth (inch) | 2 1/2 |
Bristle Material | Phosphor Bronze |
Bristle Type | Synthetic |
Bristle Color | Brown |
Bristle Length (inch) | 2 1/2 |
Bristle Firmness | Stiff |
Color Coding System | No |
Sweep Face (inch) | 12 |
For Surface Texture | Multi-Surface |
Acid Resistant | No |
Chemical Resistant | No |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These heads replace worn or broken push broom heads. Heads are wider to clean large, open areas quickly and efficiently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Push Broom Head Tool Type Broom Head Handle Connection Type Tapered For Surface Texture Multi-Surface Sweep Face 12 in Bristle Length 2 1/2 in Bristle Material Phosphor Bronze Bristle Color Brown Block Material Wood Bristle Firmness Stiff Chemical Resistant No Features Non-Magnetic Non-Sparking Block Depth 2 1/2 in Block Width 12 in Acid Resistant No Color Coding System No
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan