Vikan Bench Squeegees 77516 2 Blade Count, Includes Handle E7048 10 In W Straight 1pc

#Nomor SKU S040192734
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 77516
Unit 1pc
UNSPSC 47121803
Blade Count 2
Includes Handle Yes
Connection Type Threaded
Connection Thread Type European
Blade Width (inch) 10
Blade Material Cellular Rubber
Blade Shape Straight
Color Yellow
Handle Material Polypropylene
Maximum Handle Length (inch) 7
FDA Compliant Yes
Frame Material Polypropylene
Frame Depth (inch) 4
Frame Width (inch) 10
Application Bench; Food Preparation Surfaces
Color Coding System Yes
Compatible Manufacturer Part Number 77715
Resistance Properties Chemical Resistant
Standards FDA Compliant; Halal and Kosher Compliant; REACH Regulation (EC) 1907/2006
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bench squeegees have a double blade making them ideal for removing large spills and debris on uneven surfaces like textured tables, countertops, and tile.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
E7048 Bench Squeegee Blade Count 2 Includes Handle Yes Connection Type Threaded Connection Thread Type European Blade Width 10 in Blade Material Cellular Rubber Blade Shape Straight Handle Color Yellow Handle Material Polypropylene FDA Compliant Yes Product Type Bench Squeegee Application Bench Food Preparation Surfaces Color Yellow Color Coding System Yes Compatible Manufacturer Part Number 77715 Frame Depth 4 in Frame Material Polypropylene Frame Width 10 in
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan