KRUD KUTTER All Purpose Cleaners KC324 Trigger Spray Bottle, 32 oz Container Size Heavy-Duty 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KC324 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 47131805 |
Surfaces for Use On | Carpet; Hard Nonporous Surfaces |
Container Type | Trigger Spray Bottle |
Volume (ml) | 946.4 |
Fragrance | Citrus |
Recommended Dilution | Ready to Use |
Primary Chemical | None |
Cleaner Form | Liquid |
Standards | ANSI; UL Listed |
Biodegradable | Yes |
Color | Clear |
VOC Content | 14% |
Flash Point Temperature (°F) | 200 |
NSF Rating | Not Rated |
Rinse Required | Yes |
Non-Flammable | Yes |
Properties | Biodegradable; Nonflammable |
Berat (Kg) | 4.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose cleaners, sometimes called all purpose cleaners, remove dirt, grime, and stains from a broad range of surfaces in residential, commercial, and industrial spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Heavy-Duty All Purpose Cleaner All Purpose Cleaner Surfaces for Use On Carpet Hard Nonporous Surfaces Trigger Spray Bottle 32 oz Fragrance Citrus Ready to Use/Concentrated Ready to Use Recommended Dilution Ready to Use Primary Chemical None Liquid Standards ANSI UL Listed Biodegradable Yes Color Clear VOC Content 14 Percent Flash Point 200 Degrees F NSF Rating Not Rated Product Series Krud Kutter(R) Rinse Required Yes Nonflammable Yes Net Weight 2.33 lb
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan