CONDOR Amber Safety Glasses for Low-Light Use 52YP43 Anti-Fog /Anti-Static /Anti-Scratch, No Foam Lining anti-static Bronze 1pc

#Nomor SKU S040180298
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 52YP43
Unit 1pc
UNSPSC 46181802
ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash
Application General Purpose
Arm Color Camouflage
Arm Material Nylon
Arm Tip Type Straight; Ventilated
Dielectric Protection No
Eyewear Size M
Foam Lined No Foam Lining
Frame Color Camouflage
Frame Material Nylon
Frame Type Half-Frame
Gender Unisex
Glasses Frame Style Wraparound with Side Protection
Includes Retainer Cord
Includes Anti-Fog Lens Coating Yes
Includes Anti-Static Lens Coating Yes
Includes Brow Lining No
Includes Eye Socket Lining No
Includes No Lens Coatings No
Includes Padded Arms Yes
Includes Padded Nose Piece Yes
Includes Polarized Lens Coating No
Includes Scratch-Resistant Lens Coating Yes
Lens Color Amber
Lens Material Polycarbonate
Manufacturer Part Number 52YP43
Metal Detectable No
Nose Bridge Material Rubber
Photochromatic Lens No
Series Agitator
Standards ANSI Z87.1-2015
Sub Brand Agitator
Ultra-Violet Scale Protection Designation U6
Visible Light Scale Protection L2.5
Welding Shade Designation Not Rated for Welding Use
X-Ray Detectable No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The lenses on these amber safety glasses have the following coatings:
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan