Tokyo Glass Kikai (TGK) Water Bath WB-210 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WB-210
Unit 1pc
TGK Part No. 0419-32-08-22
Material SUS304
Type With handle
Outer Dimensions (mm) 220
Capacity (L) 4.5
Inner Dimensions (mm) 210x130H
Product Code 4069524
M Code 26576455
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The material used is thick due to the single drawing process, and it has excellent durability.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait