Tokyo Glass Kikai (TGK) Ubbelohde Viscometer 4804-16 20000-100000cSt 1pc

#Nomor SKU S040138138
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4804-16
Unit 1pc
TGK Part No. 0079-56-29-16
Number of Viscosity Meter 5
Kinematic Viscosity (cSt) 20000-100000
Product Code 4069451
M Code 26572343
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports traceability certificate.The Ubbelohde viscometer is a viscometer that can measure with high accuracy because the difference between the liquid columns is always kept constant. The kinematic viscosity can be calculated directly.It is also called a dilution viscometer because the amount of sample does not need to be constant and the kinematic viscosity can be measured while diluting.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan