Tokyo Glass Kikai (TGK) Test Tube Rack 198-19-82-03 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 198-19-82-03 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions (mm) | 200x55 |
Part Number | 131 |
Suitable Size (mm) | 18 |
Number of Tubes/Cylinders (pcs) | 9 |
Product Code | 98012 |
M Code | 2849043 |
Berat (Kg) | 6.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Description
You can see everything from the mouth to the bottom of the test tube. This is very useful when looking at colors and sinks.The test tube rack can be placed in the water bath (constant temperature water tank) as it is.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan