Tokyo Glass Kikai (TGK) Prelude Spatel Twin HSN19010 1pc

#Nomor SKU S040081113
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSN19010
Unit 1pc
TGK Part No. 0007-50-43-08
Material 18/8 stainless steel
Shank Diameter (mm) 2.5
Overall Length (mm) 100
Dimensions Width W x Length L (mm) 7x30
Product Code 4069392
M Code 26569403
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One side is a round triangular spatula that is angled to make it easier to collect, and the other side is a square triangular spatula.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan