Tokyo Glass Kikai (TGK) Gran Color Mixing Bowl 439000050 Red 21cm 1pc

#Nomor SKU S040041773
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 439000050
Unit 1pc
Material Polymethylpentene (TPX resin)
Color Red
Size (cm) 21
Capacity (L) About 1.9
Main Unit Dimensions (mm) 212x100
Heat Resistance Temperature (°C) 200
Minimum Allowable Temperature (°C) -20
Product Code 5273455
M Code 76245996
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three colors of red, blue and green. It can be used properly for each process and department. It is translucent and the contents are easy to see and understand. High heat resistant material TPX is used. It is easy to clean because it is easy to remove stains and does not easily transfer color to the ball. It is also excellent in safety.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan