Tokyo Glass Kikai (TGK) Diameter Pipe 198-19-28-01 4-6-8x10-12mm 1bag(10pcs)
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 198-19-28-01 |
---|---|
Unit | 1bag(10pcs) |
Material | PP (polypropylene) |
Length (mm) | 86 |
Part Number | 877 |
Outer Diameters, Small x Large (mm) | 4-6-8x10-12 |
Product Code | 91610 |
M Code | 2847126 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Very useful for factory and laboratory equipment where the inlet and outlet diameters are different.Can also be used for food.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan