ENDO CASTER Polyurethane Caster J Series Set J 130-PUB/K 130-PUB Swivel + Rigid 5inch 1set(4pcs)
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | J 130-PUB/K 130-PUB |
---|---|
Unit | 1set(4pcs) |
Material | Polyurethane |
Bearing Type | Ball |
Wheel Diameter (inch) | 5 |
Load Capacity (kg) | 250 |
Setting Height (mm) | 177 |
Thread Width (mm) | 35 |
Top Plate Size (mm) | 110x110 & 137x93 |
Bolt Hole Spacing (mm) | 80x80 & 100x50 |
Bolt hole Diameter (mm) | 11 |
Offset (mm) | 20 & - |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
These castors are Japan type, which made of thick pressed steel, zinc-plate, double ball raceway swivel head.
Including solid rubber on steel rim wheel.
Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.
Including solid rubber on steel rim wheel.
Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan