ENDO CASTER Rubber Caster J Series Set J 150-RB/JB 150-RB Swivel + Swivel Brake 6inch 1set(4pcs)
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | J 150-RB/JB 150-RB |
---|---|
Unit | 1set(4pcs) |
Material | Rubber (RB) |
Function | Swivel & Swivel Brake |
Bearing Type | Ball |
Wheel Diameter (inch) | 6 |
Load Capacity (kg) | 260 |
Setting Height (mm) | 198 |
Thread Width (mm) | 43 |
Top Plate Size (mm) | 120x120 |
Bolt Hole Spacing (mm) | 90x90 |
Bolt hole Diameter (mm) | 11 |
Offset (mm) | 20 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan