KRI Cast Iron Polyurethane Medium Duty Caster H 41-CPU Rigid 4inch 1pc

#Nomor SKU S039996275
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H 41-CPU
Unit 1pc
Material Cast Iron Polyurethane
Function Rigid
Size (inch) 4
Wheel Diameter (mm) 100
Tread Width (mm) 50
Bearing Ball
Load Height (mm) 144
Plate Size (mm) 115x100
Pole Spacing (mm) 93.6x67 (A); 77.2x76x6 (B)
Hole size (mm) 11
Load Capacity (kg) 260
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan