Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-C Series (Economical Product) NV63-CVF 3P 50A 100-440V 30MA 1unit

#Nomor SKU S039990716
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NV63-CVF 3P 50A 100-440V 30MA
Unit 1unit
Rated Current (A) 50
Number of Poles 3P
Rated Voltage (V AC) AC100-440
Frame (AF) 50
Rated Breaking Capacity (kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1; JIS C 8201-2-2 Ann.2; IEC 60947-2; EN 60947-2(Icu/Ics): AC440V 2.5/2.5; AC415V 5/5; AC400V 5/ 5; AC230V 7.5/7.5; AC200V 7.5/7.5; AC100V 7.5/7.5, GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5; AC400V 5/5; AC380V 5/5; AC230V 7.5/7.5
Compatibility Isolation
Connection Method Surface Shape
Phase wire system 1Φ2W, 3Φ3W, 1Φ3W (*read warning)
Rated Sensitivity Current (mA) 30
Type of Current A.C
Dimensions (mm) 54×100×90 (WxDxH)
M Code 47842383
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard for small circuit breakers
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Warning
*When using a 3-pole earth leakage breaker for 1Φ2W, connect it to the left and right poles instead of using the center pole. When used for 1Φ3W, please connect the center wire to the center pole.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk