Matsunaga Manufacture Wheelchair Self-propelled/Steel/Standard Type ATY-1 Standard Type 625x1045x885mm 1unit

Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATY-1
Unit 1unit
Dimensions (mm) 625x1045x885
Material Body/Steel, Main Wheel/Air Tire
Wheel Diameter (Caster) (mm) 7
Main Wheel Diameter (mm) 24
Seat Size WxD (mm) 420x400
Seat Height (mm) Front/470, Rear/440
Width When Folded (mm) 330
Load Capacity (kg) 100
Standard Backrest
Package Size (mm) 335x960x940
Berat (Kg) 21.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-propelled
Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
- Slim and lightweight.
- With its soft image and clean feel, it can be used in a wide range of applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan