AS ONE Cool Plate SCP-125 160x282x64mm 1unit

#Nomor SKU S039978622
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCP-125
Unit 1unit
Temperature Settings Range (°C) 5 - 105
Type Plate Mold
Temperature Control Accuracy (°C) +/- 0.2
Plate Material Aluminium
Cold Part Peltier module
Temperature Control System Digital PID control
Size for the Stirrer Mounting Section (mm) 160x196x20
Allowable Beaker Capacity (ml) 1000
Power Supply (V AC) 100
Frequency (Hz) 50/60
Current (A) 1
Power Cord Length (m) 1.5
Plug 3P
Size (mm) 160x282x64
Plate Size (mm) 120x120
M Code 40466483
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For both cooling and heating
Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Warning
- JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
- Please use a stirrer to combine with no projections on the back and its height must be 60mm or more.
Feature
- It has a thin design and can be used for simple cooling and heating of samples.
- High precision temperature control is possible with Peltier module.
- Can be combined with your own stirrer for cooling and heating stirring.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan