Educati Slideway Oil ISO VG 68 Clear 200 Liter 1pc

#Nomor SKU S039977311
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISO VG 68
Unit 1pc
Size (L) 200
Viscosity ISO VG 68
Color Clear
Base Material Mineral Oil
Kinematic Viscosity (cSt) '8.9 (ASTM D 445) at 100°C
Viscosity Index 106 (ASTM D 2270)
ASTM Color L 2.0 (ASTM D 1500)
Flash Point (COC) (°C) 225 (ASTM 92)
Pour Point (°C) -17 (ASTM 97)
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EducatiToupass, dirancang khusus untuk pelumasan alat mesin slide dan tabel. Menggunakan mineral base oil yang sangat halus dan mengandung aditif untuk meningkatkan sifat kelengketan, anti-aus dan korosi.
EducatiToupass, pelumas slideway umumnya lebih disukai mempunyai nilai viskositas yang lebih rendah dimaksudkan untuk pelumasan slide horisontal (ISO VG 32 atau 68) untukslide vertical menggunakan ISO VG 220.
EducatiToupass, Memenuhi Tingkatan Mutu :
Cincinnati P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
• Sifat gesekan yang baik"Stick-slip" memungkinkan masalah diatasi lebih banyak posisi yang akurat.
• Ini memberikan manfaat kualitas permukaan dan dimensi akurasi benda kerja.
• Kinerja anti-aus yang baik memberikan perlindungan anti-aus untuk slideways, roda gigi, bantalan dan komponen sistem hidrolik.
• Pencegahan korosi yang sangat baik, Karakteristik memberikan perlindungan alat mesin yang efektif.
Kegunaan
EducatiToupass, secara khusus direkomendasikan di paparan tinggi untuk cairan pemotongan larut dan dikembangkan untuk digunakan pada berbagai macam bahan yang digunakan untuk permukaan alat mesin slideway, termasuk besi tuang dan bahan sintetis.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait