Educati Hydraulic Oil ISO VG 68 Telliga Clear 200 Liter 1pc

#Nomor SKU S039977199
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISO VG 68
Unit 1pc
Size (L) 200
Viscosity ISO VG 68
Color Clear
Base Material Mineral Oil
Kinematic Viscosity (cSt) '8.9 (ASTM D 445) at 100°C
Viscosity Index 115 (ASTM D 2270)
ASTM Color 2.0 (ASTM D 1500)
Flash Point (COC) (°C) 235 (ASTM 92)
Pour Point (°C) -21 (ASTM 97)
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Educati Telliga, adalah pelumas hidrolik berkinerja tinggi yang menggunakan teknologi terkini yang memberikan
perlindungan pada peralatan dan sistem kerja operasi hidrolik.

Educati Telliga, membantu mencegah pembentukan deposit, kerusakan di bawah panas atau tekanan mekanik yang
dapat menurunkan efisiensi sistem tenaga hidrolik Anda.

Karakteristik Fisik
Karakteristik ini khas dari produksi saat ini. Sementara produksi masa depan akan sesuai dengan spesifikasi, tingkatan mutu & Rekomendasi
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
Vickers M-2950 S
Vickers I-286 S

Kompatibilitas Fluida
Educati Telliga, pelumas kompatibel dengan sebagian besar mineral base oil lainnya, pelumas hidrolik berbahan dasar minyak mineral·
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Educati Telliga, membantu memperpanjang pemeliharaan peralatan interval dengan menahan kerusakan termal dan kimia. Ini meminimalkan pembentukan lumpur dan memberikan hasil yang sangat baik dalam memberikan keandalan yang lebih baik

Educati Telliga, juga memiliki stabilitas yang baik di dalam kelembaban, yang memberikan masa pemakaian pelumas yang panjang dan mengurangi risiko korosi dan berkarat, terutama dalam lembab atau lembab lingkungan.

Perlindungan keausan
Educati Telliga, menggunakan aditif anti-aus berbasis zinc yang sudah terbukti efektif di seluruh rentang kondisi operasi, termasuk beban rendah dan kondisi beban berat tugas berat. Kinerja luar biasa di berbagai piston dan pompa baling-baling yang tangguh (versi kering dan basah) dan menunjukkan dapat membantu system komponen bertahan lebih lama.

Menjaga efisiensi
Educati Telliga, filterabilitas yang sangat baik dan pemisahan air, pelepasan udara dan antifoam, semua karakteristik membantu berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi sistem hidrolik.

Sistem aditif
Educati Telliga, diformulasikan untuk pelepasan udara cepat tanpa busa berlebihan untuk membantu daya hidrolik yang efisien, mentransfer dan meminimalkan dampak pelumas dan peralatan dari kavitasi oksidasi yang diinduksi yang dapat mempersingkat masa pakai pelumas hidrolik.
Kegunaan
Sistem hidrolik industry, alat berat, dan jenis hidrolik tertentu lainnya. Dengan berbagai persetujuan dan rekomendasi pembuat peralatan manufaktur dan industri.

Sistem transmisi pelumas hidrolik bergerak :
dapat digunakan secara efektif di aplikasi daya hidrolik seperti ekskavator dan Derek.

Sistem hidrolik kelautan :
Cocok untuk aplikasi kelautan tempat kategori ISO HM cairan hidrolik dianjurkan.

Educati Telliga, cocok untuk digunakan dengan sebagian besar hidrolik pompa.
Namun, tidak dianjurkan untuk menggunakan pompa yang mengandung komponen berlapis perak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan