Insize Wireless Digital Blade Caliper (Jangka Sorong) 1188-300AWL 0-300mm/0-12inch 1unit
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1188-300AWL |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimension A (mm) | 21 |
Accuracy (mm) | ±0.03 |
Dimension B (mm) | 16.5 |
Dimension C (mm) | 16 |
Dimensions d (mm) | 40 |
Dimension E (mm) | 0.85 |
L (mm) | 235 |
Catatan | Built-in Wireless |
Range (inch) | 0-6 |
Range (mm) | 0-150 |
Reading (inch) | 0.0005 |
Reading (mm) | 0.01 |
Size (inch) | 0-12 |
Size (mm) | 0-300 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1188 Digital Caliper with Blade Jaw merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda yang memiliki ceruk atau celah sempit. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar Jerman DIN 862.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. INSIZE 1188 Digital Caliper with Blade Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil lebih pipih dan tipis. Rahang ukur kaliper tipe ini cocok digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun gap recess lebih besar dari 0.85mm. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.
Ada dua model kaliper ini yang bisa anda pilih berdasarkan teknologi transfer datanya. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radio wifi Zigbee dengan adapter USB receiver yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil. Kecepatan transfer data ZigBee juga lebih rendah dari WiFi dengan kecepatan maksimumnya hanya 250kbps, cocok untuk personal area networks jarak 10 meter. Kualitas terbaik ZigBee adalah tingkat konsumsi daya rendah dan dirancang "rakit dan lupakan", artinya setelah Anda pairing bisa bertahan lama. Tetapi anda perlu membeli lagi antena receiver USB nirkabel kode 2134-R1 (format keyboard) atau 2134-R2 (format serial port). Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. INSIZE 1188 Digital Caliper with Blade Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil lebih pipih dan tipis. Rahang ukur kaliper tipe ini cocok digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun gap recess lebih besar dari 0.85mm. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.
Ada dua model kaliper ini yang bisa anda pilih berdasarkan teknologi transfer datanya. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radio wifi Zigbee dengan adapter USB receiver yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil. Kecepatan transfer data ZigBee juga lebih rendah dari WiFi dengan kecepatan maksimumnya hanya 250kbps, cocok untuk personal area networks jarak 10 meter. Kualitas terbaik ZigBee adalah tingkat konsumsi daya rendah dan dirancang "rakit dan lupakan", artinya setelah Anda pairing bisa bertahan lama. Tetapi anda perlu membeli lagi antena receiver USB nirkabel kode 2134-R1 (format keyboard) atau 2134-R2 (format serial port). Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan rentang ukur 150mm, 200mm dan 300mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil tipis dan pipih berfungsi sebagai tumpuan atau "cantolan" untuk mengukur jarak pada benda di tempat sempit atau yang memiliki relief.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, mm/Inch
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan