Insize Light Duty Digital Height Gage 1150-1500 0-1500mm/0-60inch 1unit
Rp45.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1150-1500 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimension A1 (mm) | 135 |
Dimensions a2 (mm) | 45 |
Accuracy (mm) | ±0.05 |
Dimension B (mm) | 80 |
Dimension C1 (mm) | 76 |
L (mm) | 470 |
Measuring Range (inch) | 0-12 |
Measuring Range (mm) | 0-300 |
Reading (inch) | 0.0005 |
Reading (mm) | 0.01 |
Size (inch) | 0-60 |
Size (mm) | 0-1500 |
Type | A |
Berat (Kg) | 3.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Height Gauge 1150 merupakan alat ukur ketinggian manual untuk mengecek ketinggian benda kerja presisi dengan 6 model dan pilihan rentang ukur 300mm hingga 2000mm. Rangka INSIZE Height Gauge 1150 terbuat dari material Stainless Steel dengan base dari material Cast Iron berlapis enamel. Nilai maksimum diperoleh dengan menawarkan akurasi berulang 40µm dengan efisiensi yang sangat baik pada skala Vernier. Anda bisa menambah aksesoris dudukan protractor untuk mengukur sudut di mata anvil ukurnya.
Cocok digunakan dilingkungan kerja workshop semi outdoor maupun full indoor. Anda bisa gores permukaan material karena mata anvil ukur terbuat dari Carbide tipped scriber yang tajam dan tahan lama untuk berbagai rentang pengukuran. INSIZE Height Gauge 1150 memiiki torsi tekan konsisten untuk proses ukur dan interpolasi dalam lini produksi dan lab QC, sebaiknya perlu menggunakan surface plate yang presisi.
Fitur transfer data ukur dengan INSIZE Digital Height Gauge 1150 tersedia dalam dua metode yaitu untuk tipe kabel data dan juga fitur transfer data wireless yang dijual terpisah. Harap perhatikan bahwa alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. Dengan membeli transmitter dan receiver maupun kabel data, pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
Cocok digunakan dilingkungan kerja workshop semi outdoor maupun full indoor. Anda bisa gores permukaan material karena mata anvil ukur terbuat dari Carbide tipped scriber yang tajam dan tahan lama untuk berbagai rentang pengukuran. INSIZE Height Gauge 1150 memiiki torsi tekan konsisten untuk proses ukur dan interpolasi dalam lini produksi dan lab QC, sebaiknya perlu menggunakan surface plate yang presisi.
Fitur transfer data ukur dengan INSIZE Digital Height Gauge 1150 tersedia dalam dua metode yaitu untuk tipe kabel data dan juga fitur transfer data wireless yang dijual terpisah. Harap perhatikan bahwa alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. Dengan membeli transmitter dan receiver maupun kabel data, pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Mekanisme ukur Vernier dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi dan dilengkapi glass scale seperti caliper presisi.Rentang Pengukuran dengan rentang: ≤300mm hingga 2000mm
Resolusi: 0,01mm / 0,0005 inch
Akurasi: +0.04mm (pada 20° C)
Frame terbuat dari baja tahan karat dengan berlapis enamel
Mata ukur anvil atau Scriber berlapis Carbide
Menu tombol; Nyala/mati, mm/inci, set toleransi, Zero Set, ABS, Hold.
Sangat tepat digunakan bagi teknisi yang butuh kontrol proses statistik (SPC) di komputer.
Aksesoris Opsional: Kabel data (code 7315-21;7302-21) dan Dudukan pengukur mekanis kaki lipat (kode 7151-CL1)
Frame terbuat dari baja tahan karat stainless steel (kecuali alas dari Alloy dan cast
iron)
Pada bagian mistar atas dilengkapi dengan pengunci ketinggian dan Skala dilapisi dengan satin chrome
Mata ukur anvil atau Scriber dari Tungsten Carbide
Satu set dikirim dengan Baterai LR44 dan sertifikasi pabrikan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan