Insize Digital Taper Slot Gage 1160-40 30-40mm 1unit
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1160-40 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
| Data Output | Cable |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Measuring Range (inch) | 0.01-0.39 |
| Measuring Range (mm) | 0.2-10 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| H (mm) | – |
| Size (mm) | 30-40 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Taper Gauge 1160 merupakan alat ukur diameter chamfer dan kedalaman celah dengan rentang ukur 20.20mm 10mm. Mata anvil yang meruncing dan bisa dimasukkan ke dalam lubang dan satuan ukur bisa diganti Metrik atau Inch. Pengukur slot lancip elektronik memiliki encoder linier seperti kaliper digital INSIZE 1108 tapi dengan chips khusus untuk kalkulasi pengukuran diameter chamfer.
Hand tool INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini lebih mudah digunakan daripada bore gauge, depth gauge maupun feeler gage karena mekanisme mistar ukur yang melancip. Bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel sedangkan body terbuat dari plastik. Resolusi alat ukur ini mirip seperti dial indicator standar yaitu 0.01mm atau 0.0005 Inch.
Pengukur ini memungkinkan teknisi untuk ukur komparatif dengan micrometer maupun standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran. INSIZE Digital Taper Gauge 1160 memiliki fungsi tombolnya hidup / mati, nol, inci / mm serta memiliki fitur penghemat baterai (Seri Baterai jam CR2032) yang bisa Mati otomatis, anda hanya perlu menggerakan anvil pengukur unit digital untuk hidupkan.
Ada 2 model yang bisa dipilih, tipe transfer data kabel dan tipe wireless dengan tombol khusus untuk transfer data dari INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air.
Hand tool INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini lebih mudah digunakan daripada bore gauge, depth gauge maupun feeler gage karena mekanisme mistar ukur yang melancip. Bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel sedangkan body terbuat dari plastik. Resolusi alat ukur ini mirip seperti dial indicator standar yaitu 0.01mm atau 0.0005 Inch.
Pengukur ini memungkinkan teknisi untuk ukur komparatif dengan micrometer maupun standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran. INSIZE Digital Taper Gauge 1160 memiliki fungsi tombolnya hidup / mati, nol, inci / mm serta memiliki fitur penghemat baterai (Seri Baterai jam CR2032) yang bisa Mati otomatis, anda hanya perlu menggerakan anvil pengukur unit digital untuk hidupkan.
Ada 2 model yang bisa dipilih, tipe transfer data kabel dan tipe wireless dengan tombol khusus untuk transfer data dari INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Digital Taper Gauge 1160 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Digunakan ukur diameter taper/ chamfer rentang 20.20mm -10mmTersedia 8 model dan tipe dengan rentang ukur tersedia hingga 240mm
Frame terbuat dari material Stainless Steel dan mata ukur berlapis Carbide, sedangkan body terbuat dari plastik.
Tombol: hidup / mati, nol, mm / inci
Baterai CR2032 dan bisa mati otomatis, pindahkan digital unit untuk menghidupkan daya
Output data melalui kabel aksesori opsional: kabel output data (kode 7315-21, 7302-21 untuk chamfer gauge digital standar) dan USB dongle receiver (kode 7315-2 untuk tipe wireless)
Gaya pengukuran konstan pada seluruh rentang: 8.5N.
Disertakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan yang dapat dilacak ke DKD Jerman atau NIST tergantung stok.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan