Insize Digital Height Gauge 1151-450A 0-450mm/0-18inch 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1151-450A |
---|---|
Unit | 1unit |
A1 (mm) | 135 |
A2 (mm) | 43 |
Accuracy (mm) | ±0.04 |
B (mm) | 84 |
C (mm) | 33 |
L (mm) | 475 |
ØD (mm) | 15 |
Range (inch) | 0-12 |
Range (mm) | 0-300 |
Reading (inch) | 0.001 |
Reading (mm) | 0.01 |
Size (inch) | 0-18 |
Size (mm) | 0-450 |
Berat (Kg) | 3.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Height Gauge 1151-300A merupakan alat ukur ketinggian manual untuk mengecek ketinggian benda kerja dengan rentang 0-12°/0-300 mm. Alat presisi tinggi height gauge ini dirancang dengan baik dan tahan lama yang cocok untuk berbagai rentang pengukuran. kontrol layar tampilan memungkinkan operator menyesuaikan fitur untuk mengukur dan menginterpolasi. Bergantung pada jenis pengukur ketinggian digital, layar ini mungkin berupa LED, LCD, atau tampilan warna beresolusi tinggi.
Operator dapat mengganti pembacaan dari metrik ke imperial, menyesuaikan gerbong sumbu secara otomatis, atau melakukan berbagai perhitungan dan operasi otomatis.Instrumen presisi ini memiliki Carbide tipped scriber yang tajam dan awet sangat cocok untuk mengukur dan menggores berbagai komponen. Mudah digunakan dengan 3 pilihan rentang 300mm, 450mm, 600mm.
Pengukur ketinggian INSIZE 1151 Digital Height Gage ini memiliki struktur double column yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur ketinggian vertikal, diameter, jarak pusat, min / maks. Anda bisa ukur ketinggian jarak vertikal, ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvilnya yang bisa dilepas pasang. Tipe INSIZE Digital Height Gauge 1151-300A ini merupakan tipe update dari INSIZE Digital Height Gauge 1151-300 yang diameter layarnya lebih kecil.
Digital Height Gauge ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. INSIZE 1151 Digital Height Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Operator dapat mengganti pembacaan dari metrik ke imperial, menyesuaikan gerbong sumbu secara otomatis, atau melakukan berbagai perhitungan dan operasi otomatis.Instrumen presisi ini memiliki Carbide tipped scriber yang tajam dan awet sangat cocok untuk mengukur dan menggores berbagai komponen. Mudah digunakan dengan 3 pilihan rentang 300mm, 450mm, 600mm.
Pengukur ketinggian INSIZE 1151 Digital Height Gage ini memiliki struktur double column yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur ketinggian vertikal, diameter, jarak pusat, min / maks. Anda bisa ukur ketinggian jarak vertikal, ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvilnya yang bisa dilepas pasang. Tipe INSIZE Digital Height Gauge 1151-300A ini merupakan tipe update dari INSIZE Digital Height Gauge 1151-300 yang diameter layarnya lebih kecil.
Digital Height Gauge ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. INSIZE 1151 Digital Height Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Mekanisme ukur handwheel model engkol tangan dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.Rentang Pengukuran dengan 3 pilihan model: 0 ~ 300mm, 450mm, 600mm.
Resolusi: 0,01mm / 0,0005 inch
Akurasi: +/- 0,05mm (pada 20° C)
Frame terbuat dari baja tahan karat dengan mistar double column berlapis enamel
Mata ukur anvil atau Scriber berlapis Carbide
Aksesoris Opsional: Kabel data dan pilihan probes ukur
Satu set dikirim dengan Baterai Sr44 atau Lr4 dan sertifikasi pabrikan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan