Insize Digital Back-Jaw Centerline Caliper (Jangka Sorong) 1177-1500 30-1500mm/1.2-60inch 1unit

#Nomor SKU S039970756
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1177-1500
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±0.10
Dimension C (mm) 16
Data Output Cable (Optional) 7315-21, 7302-21
L (mm) 310
L1 (mm) 18
L2 (mm) 45
Catatan With Data Interface
ØD (mm) 10
Range (inch) 0.4-8
Range (mm) 10-200
Reading (inch) 0.0005
Reading (mm) 0.01
Size (inch) 1.2-60
Size (mm) 30-1500
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1177 Digital Back Jaw Centerline Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar titik tengah dan tepian keliling melingkar. Kaliper digital memiliki rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil conical berbentuk kerucut yang tajam dan rahang flat yang berfungsi sebagai tumpuan. Ideal untuk mengukur jarak antar lubang dengan diameter yang sama dan mengukur jarak antar pitch pada ulir sekrup maupun spline dan gardan melingkar. Ketinggian batang sebelah kiri juga bisa diatur dan dikunci. kaliper digital ini juga cocok untuk jig ukur pada material datar pelat, komponen fastener berukuran besar, gardan, gerigi dan lainnya dengan akurasi ±0.10mm.
INSIZE 1177 Digital Back Jaw Centerline Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
8 pilihan model, rentang ukur 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm dan 1500mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil conical berbentuk kerucut yang tajam dan berfungsi sebagai tumpuan untuk mengukur jarak pada benda di tempat sempit atau yang memiiki relief.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, mm/Inch
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing
elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan