OSG Straight Shank EX-Gold Drill Regular Style for Stainless Steel and Mild Steel EX-SUS-GDR Series 62600 10mm 1pc
Rp839.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 62600 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 10 |
| Flute Length (mm) | 87 |
| Overall Length (mm) | 137 |
| Shank Diameter (mm) | 10 |
| Number of Flutes | 2 |
| Material | HSS |
| Surface Treatment | TiN Coating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), Stainless Steel, Copper Alloy, Aluminum, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy ,Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan