OSG Carbide Straight Fluted Tap OTT 1.5P UMA STD Series 22807 M2.5x0.45 1.5P 1pc

#Nomor SKU S039856043
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22807
Unit 1pc
Number of Flutes 3
Thread Size M2.5x0.45
Overall Length (mm) 44
Shank Diameter (mm) 3
Thread Length (mm) 14
Chamfer Size 1.5P
Grade STD
Material Carbide
Surface Treatment Bright
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2024
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Cast Iron, Ductile Cast Iron, Brass, Brass Casting, Bronze, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy Casting, Zinc Alloy Casting, Thermosetting Plastic,

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan